- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- オス メス 継手のおすすめ人気ランキング
オス メス 継手のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新840件の「オス メス 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オスメスアダプター」、「給水管 延長」、「ネジ継手」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(めねじ)×R
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R×Rc
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(めねじ)×R
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
規格
面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)
SCS13Aロストワックス
接続形状
ねじ込み
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×G(おねじ)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
パッキン付き
付属品
パッキン付き
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
材質
炭素鋼
形状
ソケット
寸法(mm)
R1/2×Rc1/2
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。